トイレ用品 :「節水」の検索結果

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75 呼び径(mm)13 適合配管径(Φmm)16 管種直管
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7 寸法直径:32mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用 寸法A(mm)38 寸法B(mm)38 ねじ径DM36×1.5mm
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。 振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング