2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g)約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 取扱説明書(1.18MB) 動作温度範囲(℃)0~40 動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
979 税込1,077
当日出荷

OGH-SS1 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機 動画あり
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります