トイレ用品 :「設備」の検索結果

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

排水管
用途排水弁(TS406CZ系)用
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

背面壁へ排水する場合に使用します。
1個
5,698 税込6,268
欠品中

背面壁へ排水する場合に使用します。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

材質ABS 長さ(mm)170 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS 適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下 収納数2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質棚板:ステンレス製(ヘアライン仕上げ)、本体:ABS他(ホワイト) 仕様棚付二連紙巻器 付属品壁取付ねじ(なべタッピンねじΦ4.5×40)×4本、壁取付用ワッシャー(Φ12 , t=1.2)×4枚 耐荷重(kg)61.183 機能立ち座りラク棚付、ワンハンドカット、フロントワンタッチ 耐荷重(N)立ち座りラク棚:600
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 タイプセーフティ 握り径(Φmm)32
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様内容量:1個 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
739 税込813
当日出荷

適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下) 長さ(mm)360 収納数2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(mm)616 幅(mm)78 高さ(mm)38 関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

より握りやすくするために凹凸形状を施しています。
長さ(mm)600 タイプセーフティ 握り径(Φmm)32
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 タイプセーフティ 寸法L2(mm)600 握り径(Φmm)32
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。 アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000 水平荷重(N)600
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

材質樹脂 機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応 収納数2 取扱説明書(0.69MB)
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能 長さ(mm)120 幅(mm)31 高さ(mm)120 使用温度範囲(℃)1~40 消費電力(W)1以下 電源AC100V(50/60Hz) 時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒) 主な用途パブリック用 感知方式人体感知 感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

タイプAC100Vタイプ サイズ(mm)170×26×120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
仕様ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応 材質樹脂製 寸法(mm)325×110×97 タイプ芯なしペーパー対応タイプ 適合サイズ(mm)ペーパー幅114以下 関連資料商品図(0.12MB) 取扱説明書(0.55MB)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用 材質樹脂製 寸法(mm)180×14×324 ホワイト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様止・おしり付き ホワイト タイプアプリコットF1/S1用
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります