材質ABS
長さ(mm)170
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質棚板:ステンレス製(ヘアライン仕上げ)、本体:ABS他(ホワイト)
仕様棚付二連紙巻器
付属品壁取付ねじ(なべタッピンねじΦ4.5×40)×4本、壁取付用ワッシャー(Φ12 , t=1.2)×4枚
耐荷重(kg)61.183
機能立ち座りラク棚付、ワンハンドカット、フロントワンタッチ
耐荷重(N)立ち座りラク棚:600
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)360
収納数2
材質樹脂
機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応
収納数2
取扱説明書(0.69MB)
材質紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)、芯棒:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
寸法(mm)165×126×98
付属品壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじΦ4.5×30)4本、かぎ2個、ラベル(ペーパータオル補充方法のラベル)1枚
材質本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、ペーパー受け:ポリプロピレン(グレー)
寸法(縦×横×奥行)(mm)265×300×116
関連資料商品図(0.11MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×300×116
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
より握りやすくするために凹凸形状を施しています。
長さ(mm)600
タイプセーフティ
握り径(Φmm)32
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
タイプセーフティ
握り径(Φmm)32
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
タイプセーフティ
寸法L2(mm)600
握り径(Φmm)32
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000
水平荷重(N)600
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
色白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。
付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定)
材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂
耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
寸法(mm)320×120×105
材質(本体)樹脂製(ホワイト)
棚木質(MDF)+PETシート製
現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800
材質樹脂
寸法(mm)182×16×303
色パステルアイボリー
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)120
幅(mm)31
高さ(mm)120
使用温度範囲(℃)1~40
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途パブリック用
感知方式人体感知
感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。