絞り込み
ブランド
- カクダイ
- FMバルブ製作所(10)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(293)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MOJYU(モジュ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- RELIANCE(リラインス)(41)
- RS PRO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(178)
- TOTO(471)
- アイエス工業所(65)
- エスコ(59)
- オモイオ (omoio)(6)
- コンビ(18)
- ポッシュリビング(12)
- ミヤコ(64)
- 兼工業(17)
- 山崎実業(10)
- ブランドをもっと見る

複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
ワンタッチペーパーホルダー
カクダイ(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)材質ABS材質(本体)ABS収納数1
ロータンクゴムフロート
カクダイ(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ロータンク排水弁セット(密結用)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
複式ボールタップ
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら