付属品ボールタップ用アーム(9660A)
全長(mm)240
取付ねじウィット並目ネジW3/16
アーム長さ(mm)125
取付ねじウィット並目ネジW3/16
付属品ボールタップ用アーム(9660)
全長(mm)185
アーム長さ(mm)70
1個
¥5,198~
税込¥5,718~
当日出荷
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
1個
¥389~
税込¥428~
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(Φmm)115
取付ねじDW1/4×20
材質SUS316
寸法B(mm)125
最高使用温度(℃)100
寸法C(Φmm)122
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
4日以内出荷から5日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
1個
¥51,980~
税込¥57,178~
当日出荷から4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
フラッパー弁
INAX(LIXIL)
税込¥1,648
¥1,498
フロート弁
INAX(LIXIL)
税込¥3,738
¥3,398
棚付紙巻器
TOTO
税込¥10,888~
¥9,898~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。