トイレ用品 :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセットできます。
ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません。)
2045W-EX、2045C-EXは204-590トイレ注意シール1枚同梱
材質ABS
色ホワイト
アズワン品番64-6506-58
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
材質青銅、銅、SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)80
入隅、出隅兼用。L1、L2寸法1500ミリは6本足タイプ。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)。
パイプ径(Φmm)34
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
材質(玉)SUS316
種類複式
材質(本体)SCS14
使用圧力(MPa)0.1~0.6
最高使用温度(℃)100
材質(アーム)SUS304
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。