トイレ用品 :「pj1 2 寸法」の検索結果

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316 種類単式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります