適合品番T53WR75、T53WR100、T64P40、T53WN75、T53WN100
1箱(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径G1/2
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状シングル
質量(kg)0.225
寸法(cm)穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.4×3.5
床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。
用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。
材質ブチルゴム
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
トイレ空間のイメージを変える
棚付きなので、スマートフォンやトイレ小物、ポーチなどが気軽に置けます。JIS規格のペーパーに加えて、大きめサイズ(直径135mmまで)のペーパーもご利用いただけます。
材質本体/スチール(塗装)、天板/繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×11.5×8.5
耐荷重(kg)2箇所止め時/約1、4箇所止め時/約2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×115×85
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、
振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
使いやすさ、価格、どのにでも合うデザイン。3拍子揃った定番品。
樹脂製の一般的なペーパーホルダー(紙巻器)です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×98×84
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質ABS樹脂
ホース長さ(m)1.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか
1箱
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。