3Dプリンター :「ポスターファイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205
トラスコ品番658-5724
セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)337
高さ(mm)580(チューブ部分含む)
奥行(mm)460
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(3.85MB)
1台
¥539,800
税込¥593,780
当日出荷
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205
トラスコ品番658-5727
セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)337
高さ(mm)636
奥行(mm)460
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(3.85MB)
1台
¥619,800
税込¥681,780
当日出荷
3Dプリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。