3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。 トラスコ品番658-5725 適合機種2+Connect 材質樹脂 長さ(mm)459 幅(mm)328 縦(mm)257 使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし) 関連資料(0.8MB)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205 トラスコ品番658-5727 セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)337 高さ(mm)636 奥行(mm)460 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし) 関連資料(0.8MB) 取扱説明書(3.85MB)
1台
619,800 税込681,780
当日出荷

UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205 トラスコ品番658-5724 セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)337 高さ(mm)580(チューブ部分含む) 奥行(mm)460 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし) 関連資料(0.8MB) 取扱説明書(3.85MB)
1台
539,800 税込593,780
当日出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング