4ページ目: 3Dプリンター

826件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raise3D純正PETGフィラメント(黒) Raise3DRaise3D純正PETGフィラメント(黒)Raise3D
6,798税込7,478
1個
欠品中
耐薬品性 耐衝撃性 造形安定性 高光沢 硬質
用途耐薬品性に優れる硬質フィラメント
強力乾燥剤 OZO-Z オゾ化学技研強力乾燥剤 OZO-Zオゾ化学技研
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
PolyMax PETG PolymakerPolyMax PETGPolymaker
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
PolyLite PLA Orange PolymakerPolyLite PLA OrangePolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAオレンジ質量(kg)1径(Φmm)1.75
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g) Raise3DRaise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g)Raise3D
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用SMPフィラメントエヌシーアイ販売
7,798税込8,578
1巻(300g)
当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
Polymaker HT-PLA-GF PolymakerPolymaker HT-PLA-GFPolymaker
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。
質量(g)1000サイズ(mm)1.75
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g アイアングレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g アイアングレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
アイアングレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレーFlash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
ストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(ナチュラル)(1000g) Raise3DRaise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(ナチュラル)(1000g)Raise3D
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
高速造形用に開発高い流動性低反り造形安定性層間接着性
ナチュラル容量(g)1000
3Dプリンター P1S Bambu Lab3Dプリンター P1SBambu Lab
97,980税込107,778
1台
16日以内出荷
すぐに使える、15分でセットアップ完了筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能ハードウェアとソフトウェアが高い完成度最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256本体寸法(mm)389×389×458総質量(kg)17.6
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
当日出荷
造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤にFLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。
ラベンダー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ミディアムターコイズ 1000g Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA Matte ミディアムターコイズ 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤にFLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。
ミディアムターコイズ内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付) Flash ForgeAdventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)Flash Forge
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 ノズルセット Flash ForgeGuider3 ノズルセットFlash Forge
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Guider3専用 ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正   FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozenフローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)Phrozen
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Blue 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Blue 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質PLAMatte Blue内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
高靭性水洗いレジン1000g『灰色』 SK本舗高靭性水洗いレジン1000g『灰色』SK本舗
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。
水洗いレジン1000g 『黒色』 SK本舗水洗いレジン1000g 『黒色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアブルー XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアブルーXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLA樹脂クリアブルー対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイトXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLA樹脂ホワイト対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Raise3D純正新型ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3DRaise3D純正新型ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)Raise3D
20,980税込23,078
1個
当日出荷
PolyFlex TPU95-HF PolymakerPolyFlex TPU95-HFPolymaker
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)1
Raise3D E2左ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3DRaise3D E2左ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)Raise3D
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Raise3DプリンターE2の消耗品となります。
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッド Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッドFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
トラフィックレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアンFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
シアン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000g Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
スキンカラー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光) Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。光反射を止めて発光します。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
Luminous Blue質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】50~60積層(mm)0.05~0.15
SK 高靭性水洗いレジン1000g『透明色』 SK本舗SK 高靭性水洗いレジン1000g『透明色』SK本舗
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレーFlash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
材質PLA樹脂長さ(m)フィラメント:350内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ 0.4mm 265℃ノズル Flash ForgeAdventurer3シリーズ 0.4mm 265℃ノズルFlash Forge
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ 0.4mm 265℃ノズル Flash ForgeAdventurer4シリーズ 0.4mm 265℃ノズルFlash Forge
5,898税込6,488
1個
欠品中
Adventurer4シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 アクア8Kレジン Phrozenフローズン純正 アクア8KレジンPhrozen
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエロー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエローFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
材質ABSイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズFlash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質PLAブルー&ローズ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラルFlash Forge
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5M Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MFlash Forge
56,980税込62,678
1台
欠品中
可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/sワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)220×220×220(最大造形)電源(V)AC100-240/200~240(50/60Hz・350W)温度(℃)280(最高ノズル)、110(最高プラットフォーム)方式FFF(熱溶解積層法)方式本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)10.8基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ対応ファイル3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG/GX/Gノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降
Raise3D純正新型ノズル(0.2mm) Raise3DRaise3D純正新型ノズル(0.2mm)Raise3D
5,698税込6,268
1個
当日出荷
Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
欠品中
「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL 94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています。
ブラック質量(g)750径(Φmm)1.75特性難燃性、靭性、耐熱性、耐衝撃性、後加工性

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター