絞り込み
ブランド
  • Polymaker(22)
  • ホッティーポリマー(17)
  • Tiertime(15)
  • MUTOH(12)
  • SK本舗(5)
  • エヌシーアイ販売(3)
  • XYZプリンティング(3)
  • Igus(イグス)(1)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(1)
  • ライトテック(1)
  • Flash Forge(1)
  • Makerbot(1)
材質
  • ABS樹脂(6)
  • PEEK(4)
  • PEI樹脂(1)
  • PLA樹脂(13)
  • その他(14)
  • エラストマー(6)
  • グラスウール配合ポリプロピレン(1)
  • 形状記憶ポリマー(6)
  • 色その他(5)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(17)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(12)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(14)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(11)
径(Φmm)
  • 1.75
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 2.85(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Dプリンターとは、デジタルデータをもとに立体構造物を造形する装置です。平面に文字や図形を印刷する従来のプリンターとは異なり、現実の立体物を作り上げるのが特徴。造形方法は高温で溶かした樹脂などを空間に何層にも積み上げて造形する熱溶解積層方式が一般的です。他にも光造形方式やインクジェット方式などのタイプがあります。もの作り現場でのサンプルや教育現場でのツール、個人の趣味など広い分野で活躍するプリンターです。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PolyLite PLA Black Polymaker

    PolyLite PLA Black

    Polymaker
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1ブラック径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLAフィラメント MUTOH

    PolyLite PLAフィラメント

    MUTOH
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite ABS Black Polymaker

    PolyLite ABS Black

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ブラック径(Φmm)1.75
  • PolyMax PLA Polymaker

    PolyMax PLA

    Polymaker
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Grey Polymaker

    PolyLite PLA Grey

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1グレー径(Φmm)1.75
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyMax PETG Polymaker

    PolyMax PETG

    Polymaker
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『白色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『白色』

    SK本舗(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    白色直径(Φmm)1.75タイプマット作業温度範囲(℃)190~220
  • HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(PPタイプ)

    ホッティーポリマー
    7,998税込8,798
    1箱(1巻×500g)
    当日出荷
    「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
    用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 1.75
    材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True Black Polymaker

    PolyFlex TPU95 True Black

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75ブラック径(Φmm)1.75
  • PolyLite ABS White Polymaker

    PolyLite ABS White

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA White Polymaker

    PolyLite PLA White

    Polymaker(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    8,998税込9,898
    1巻(250g)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyLite ABS Polymaker

    PolyLite ABS

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高い強度と耐衝撃性を持ったフィラメント
    質量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyMide CoPA Black Polymaker

    PolyMide CoPA Black

    Polymaker
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ナイロンフィラメント
    材質ナイロン質量(kg)0.75ブラック径(Φmm)1.75
  • FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    8,800税込9,680
    1巻(500g)
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
    材質ポロプロピレン、グラスウールナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • PolyFlex TPU95 Polymaker

    PolyFlex TPU95

    Polymaker
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite PC Transparent Polymaker

    PolyLite PC Transparent

    Polymaker
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PCフィラメント
    材質PC質量(kg)1透明径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Orange Polymaker

    PolyLite PLA Orange

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1オレンジ径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    7,798税込8,578
    1巻(300g)
    当日出荷
    宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • 3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100

    ホッティーポリマー
    4,898税込5,388
    1個(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
    材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
  • HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(500g)
    当日出荷
    HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
    用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。材質PLA/エラストマー質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240速度造形スピード:20mm/sec以下グリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True White Polymaker

    PolyFlex TPU95 True White

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75ホワイト径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
  • PolyFlex TPU90 Polymaker

    PolyFlex TPU90

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメントスノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • 3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)

    3Dプリンター用フィラメント

    Igus(イグス)
    16,980税込18,678
    1巻(750g)
    4日以内出荷
    摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
    用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    黒色直径(Φmm)1.75タイプマット作業温度範囲(℃)190~220
  • PPフィラメント MUTOH

    PPフィラメント

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95-HF Polymaker

    PolyFlex TPU95-HF

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント
    質量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Polymaker

    PolyLite PLA

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    植物由来で環境にやさしい7Dプリンティング用フィラメント
    質量(kg)1Polymaker Tealフィラメント径(Φmm)1.75
  • HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

    ホッティーポリマー
    3,898税込4,288
    1巻(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
    用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
  • PolyFlex TPU95 True Yellow Polymaker

    PolyFlex TPU95 True Yellow

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75イエロー径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント

    XYZプリンティング(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
    質量(kg)1(パッケージ含む)直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210
  • PolyLite PLA Polymaker

    PolyLite PLA

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    植物由来で環境にやさしい11Dプリンティング用フィラメント
    質量(kg)1Greenフィラメント径(Φmm)1.75
  • HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)

    ホッティーポリマー
    9,698税込10,668
    1箱(1巻×500g)
    9日以内出荷
    「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
    用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター