材質PETG
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質PETG
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質PC
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質PETG
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。
また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。
しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。
また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も
綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント
材質PP
色ナチュラル
質量(g)500
備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します
温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間
速度造形スピード:60mm/sec以下
関連資料(0.29MB)
グリーン購入法適合
冷却能力0-30(形状によって異なります)
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質PVA
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質PA
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質PETG
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ASA
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
材質PETG
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
材質PETG-CF
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。
ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。
ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1
色透明
温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80
対応機種MF-2500
メーカーPolymaker
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。
ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。
ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80
対応機種MF-2500
メーカーPolymaker
フィラメント径(Φmm)1.75
材質PETG
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。
耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。
耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。
また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。
また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
材質PPS
グレードDIC(株) FZ2100
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質PET
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
材質PBAT
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
材質PETG
色ネビュラパープル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。
引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル(ベージュ)
質量(g)500
対応機種MF-2500、MF-2200
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた
耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。
汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。
用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。
材質酢酸セルロース
色ナチュラル
質量(g)500
備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。
温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間
速度造形スピード:50mm/sec以下
関連資料(0.23MB)
グリーン購入法適合
冷却能力無し
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
¥5,898
税込¥6,488
27日以内出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8591
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質ASA
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み55mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8594
適合機種Ultimaker S3,S5,S7
材質PET
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み55mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質PETG
色バーントチタン
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC
色白
質量(g)500
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。
用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント
色黒
速度造形スピード:20~50mm/sec
グリーン購入法適合
仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため)
関連資料(0.55MB)
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。
ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。
ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。
HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質ハイトレル SC-753
色調ナチュラル
フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)
乾燥時間(時間)3(90℃)
温度範囲(℃)0~50(テーブル)
ノズル径(Φmm)0.8(推奨)
温度(℃)210~230(ノズル)
仕様造形スピード:20~30mm/s
RoHS指令(10物質対応)対応
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8592
適合機種Ultimaker S3,S5,S7
材質PA6
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み51mm
質量(g)700
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8597
適合機種Ultimaker S3,S5,S7
材質PP
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み51mm
質量(g)700
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8590
適合機種Ultimaker S3,S5,S7
材質PA
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み55mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質PBAT
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。
PAフィラメントより造形が容易です。
造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。
優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。
水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド)
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。
優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。
水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド)
色ナチュラル
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上
使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。
食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。
摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。
耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。
ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質POM(ポリアセタール)
質量(kg)1
色白
温度(℃)推奨ノズル温度:260~270
対応機種MF-2500
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。
また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント
材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
色透明
温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100
速度造形スピード:20~50mm/sec
グリーン購入法適合
仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)
関連資料(0.75MB)
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。
エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。
ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。
HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質ペルプレン P-40B
色調黒
フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)
乾燥時間(時間)3(90℃)
温度範囲(℃)0~50(テーブル)
ノズル径(Φmm)0.8(推奨)
温度(℃)190~200(ノズル)
仕様造形スピード:20~30mm/s
RoHS指令(10物質対応)対応
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンターサプライ品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。