1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINING 3D3Dスキャナ
本体を動かし対象物をスキャニングすることで、3次元座標データを取得できる3Dスキャナーです。高速で精度最大0.1mmと高精細、色彩も再現しデータを自動最適化、最大14fpsでスキャンします。3種類6台のカメラを搭載。小さなものから大きなものまで柔軟にスキャンできます。日本語対応の付属ソフトでセットアップも簡単です。
仕様スキャンスピード:最大14fps 適合推奨パソコンスペック:CPU/Intel Core i7-11800H以上 RAM/ 32GB以上 Graphics card/NVIDIA GTX 1060以上 VRAM/6GB以上 寸法(mm)220×46×55 質量(g)500 対応OSWindows 10/11 64bit インターフェースUSB2.0以上 解像度0.1~0.3mm フォーマット形式出力:OBJ STL PLY ASC 3MF P3 動作距離(mm)160~1400(最速動作距離400
1個(1個)
159,800 税込175,780
11日以内出荷

『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります