795件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗い10Kレジン 500g / 透明色 SK本舗水洗い10Kレジン 500g / 透明色SK本舗
4,798税込5,278
1個
当日出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
水洗いレジン1000g 『スキン色』 SK本舗水洗いレジン1000g 『スキン色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
水洗いレジン500g 『黒色』 SK本舗水洗いレジン500g 『黒色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g グレープパープル XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g グレープパープルXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂グレープパープル対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOHフィラメントガイドチューブMF-800用MUTOH
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
高温用ビルドプレート(Pro2/N2Sシリーズ用) Raise3D高温用ビルドプレート(Pro2/N2Sシリーズ用)Raise3D
28,980税込31,878
1個
当日出荷
Raise3D純正新型ノズル(0.8mm) Raise3DRaise3D純正新型ノズル(0.8mm)Raise3D
5,698税込6,268
1個
当日出荷
Magigoo ポリカーボネート MagigooMagigoo ポリカーボネートMagigoo
5,998税込6,598
1個(50mL)
7日以内出荷
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Magigoo フレックス MagigooMagigoo フレックスMagigoo
5,998税込6,598
1個(50mL)
7日以内出荷
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Magigoo ポリプロピレン MagigooMagigoo ポリプロピレンMagigoo
6,798税込7,478
1個(50mL)
7日以内出荷
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700gBASF(ビーエーエスエフ)
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
PPGF 30はポリプロピレンをベースにガラス短繊維を30%含有したフィラメントです。 自動車のエンジンルームなどに使用される材質で高い剛性と耐熱性、耐薬品性、紫外線耐性を持ちます。 低吸湿のPP素材であるため、ドライボックスを必要としません。 ガラス短繊維含有により、収縮が強く反りの強いナチュラルPPよりも反りの影響が抑えられています。
ブラック質量(g)700径(Φmm)1.75特性127℃の耐熱性、低吸湿性、UV耐性、強靭性、耐薬品性
Ultrafuse ASA Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ASA Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
8日以内出荷
ASAはABSと同様の機械的特性を持つフィラメントになります。 特にASAは自動車部品で広く使用され、ABSにはないUV耐性を持っており、高い屋外耐候性を備えております。 また、耐薬品性や優れた帯電防止特性もあります。
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性高い屋外耐候性・UV耐性、耐薬品性、100℃の耐熱性、帯電防止特性、高剛性・耐衝撃性
ダヴィンチ Pro EVO専用 レーザーモジュール XYZプリンティングダヴィンチ Pro EVO専用 レーザーモジュールXYZプリンティング
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
ダヴィンチPro EVO専用 レーザーモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
PolyFlex TPU95 True Yellow PolymakerPolyFlex TPU95 True YellowPolymaker
9,098税込10,008
1個
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPUイエロー質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE) ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE)ホッティーポリマー
8,998税込9,898
1巻(500g)
6日以内出荷
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質PLA+TPE質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
ダヴィンチColor mini専用高硬度エクストルーダ XYZプリンティングダヴィンチColor mini専用高硬度エクストルーダXYZプリンティング
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
ダヴィンチColor mini専用の高硬度エクストルーダーです。
ダヴィンチJr. Pro Xシリーズ専用ガイドチューブ/継手セット XYZプリンティングダヴィンチJr. Pro Xシリーズ専用ガイドチューブ/継手セットXYZプリンティング
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ダヴィンチJr. Pro Xシリーズ専用のガイドチューブ/継手セットです。
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用レーザーモジュール XYZプリンティングダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用レーザーモジュールXYZプリンティング
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のレーザーモジュールです。
Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラル質量(g)750サイズ(mm)1.75
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6SiCノズル) Raise3DRaise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6SiCノズル)Raise3D
53,000税込58,300
1個
9日以内出荷
Raise3DPro3HSシリーズ・Hyper Coreフィラメント用ノズルヒーターになります。
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6mmノズル付き) Raise3DRaise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6mmノズル付き)Raise3D
32,000税込35,200
1個
9日以内出荷
Raise3DPro3HSシリーズ用のノズルヒーターになります。Raise3DPro3HSシリーズを購入されたお客様の消耗品になります。
10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty Revo 用) Phrozen10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty Revo 用)Phrozen
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Sonic Mighty Revo向けの交換用のLCD スクリーンです。
ダヴィンチ1.0 Pro用レーザーモジュール XYZプリンティングダヴィンチ1.0 Pro用レーザーモジュールXYZプリンティング
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ultrafuse ABS BASIC White Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS BASIC White Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Ultrafuse PLA BASIC Green Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA BASIC Green Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Ultrafuse PLA BASIC Black Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA BASIC Black Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Raise3D DF2 スマートビルドプレート Raise3DRaise3D DF2 スマートビルドプレートRaise3D
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RFIDタグを内蔵したスマートビルドプラットフォームスマートビルドプレートは、DF2が造形をスタートした時のレジン種別やサイズの情報をビルドプレートに内蔵したRFIDタグに保持することができます。
Raise3D DF2 エアフィルター Raise3DRaise3D DF2 エアフィルターRaise3D
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Raise3D DF2専用のエアフィルターです。
Raise3D DF Wash 廃液処理タンク Raise3DRaise3D DF Wash 廃液処理タンクRaise3D
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
洗浄後に出た廃液を入れ保管、廃棄する用のタンク
Raise3D DF2 レジンチューブアセンブリ(Auto-feeding Station専用) Raise3DRaise3D DF2 レジンチューブアセンブリ(Auto-feeding Station専用)Raise3D
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Auto-feeding Station専用のレジンチューブアセンブリです。
Raise3D DF2+ レジンタンク(カバー付き) Raise3DRaise3D DF2+ レジンタンク(カバー付き)Raise3D
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Raise3D DF2+専用のレジンタンク(収納カバー付き)です。
Raise3D DF2 レジンタンク(カバー付き) Raise3DRaise3D DF2 レジンタンク(カバー付き)Raise3D
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Raise3D DF2専用のレジンタンク(収納カバー付き)です。
フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L) YOKOITOフレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L)YOKOITO
55,980税込61,578
1個(1kg)
6日以内出荷
formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。UL94規格取得の難燃性レジンです。自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。
容量(kg)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2/ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
プレシジョンモデル レジン (高精度造形用 Precision Model Resin 1L) YOKOITOプレシジョンモデル レジン (高精度造形用 Precision Model Resin 1L)YOKOITO
28,980税込31,878
1個(1L)
6日以内出荷
Precision Modelレジンは、精度に優れた材料で、高い不透明性、ベージュカラー、滑らかでマットな仕上がりを実現し、きめ細やかなディテールと鮮明なマージンラインを表現した修復モデルを製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
モデルV3レジン (Model V3 Resin 1L) YOKOITOモデルV3レジン (Model V3 Resin 1L)YOKOITO
35,980税込39,578
1個(1L)
91日以内出荷
formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L) YOKOITOフレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L)YOKOITO
44,980税込49,478
1個(1L)
6日以内出荷
formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料ショア硬度80Aをシミュレートしたゴムライクレジンです。曲げや圧縮テストに 適しています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1 YOKOITOホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1YOKOITO
35,980税込39,578
1個(1L)
6日以内出荷
formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されていますV4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されていますForm3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品