12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • myDOタックシート エヌシーアイ販売

    myDOタックシート

    エヌシーアイ販売(6件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1パック(3枚)
    当日出荷
    myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
    用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル

    Flash Forge(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『白色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『白色』

    SK本舗(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    白色直径(Φmm)1.75タイプマット作業温度範囲(℃)190~220
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • Adventurer4シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル Flash Forge

    Adventurer4シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル

    Flash Forge(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyLite PLA White Polymaker

    PolyLite PLA White

    Polymaker(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    PLAフィラメント
    材質PLAホワイト質量(kg)1径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント

    XYZプリンティング(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
    直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)
  • ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ XYZプリンティング

    ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(10枚)
    当日出荷
    アズワン品番62-4128-11
  • プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用 XYZプリンティング

    プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用

    XYZプリンティング(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
    用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
  • 原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ SK本舗

    原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ

    SK本舗(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    9日以内出荷
    『原型師用スカルプトレジン』。フィギュア・ドールなどの原型制作や販売品製作の為に、最適に調整された原型師用スカルプトレジンです。色味は造形の見やすいベージュ色で、エッジの効いたシャープな造形に最適です。また、印刷ダレも少なくサポートが外しやすいです。滑らかな造形も可能で耐摩耗性があります。変形や割れにも強いRESIONEと共同開発レジンです。
    スカルプトベージュ質量(g)1000
  • 3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ ホッティーポリマー

    3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    「3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ」は軟質用の3Dフィラメントを供給する際に効果的なチューブです。 従来の3Dプリンターはフィラメントの供給用ガイドチューブとして、主にフッ素樹脂で作製されたチューブを使用しています。 また、本製品は特に軟質用のフィラメントの場合により効果を発揮します。 軟質用のフィラメントは一般的な硬質のフィラメントと異なり、表面が滑らず且つフッ素樹脂チューブでは追従性が乏しいため フィラメントがチューブ内部で引っ掛かる傾向があります。 その上、積層造形というメカニズムを採用する3Dプリンターは、造形に時間が掛り、少しでも供給に問題が生じた場合に造形の成否に大きく差が出てしまいます。 従って供給性能の安定性が大きな問題になりますが、その様な状況においても、本製品はフィラメントをスムーズに供給する事が可能です。
    用途3Dプリンターフィラメントの供給用ガイドチューブとして材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品