797件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wash Mega S : Mega用 大型 洗浄機 PhrozenWash Mega S : Mega用 大型 洗浄機Phrozen
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25本体質量(kg)7.5寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5タイマー1分から30分までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット A4サイズ Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット A4サイズPhrozen
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
3Dプリンター空気清浄カートリッジ(2個セット) Phrozen3Dプリンター空気清浄カートリッジ(2個セット)Phrozen
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
レジンを使用した3Dプリントでは強い臭いが発生します。Phrozen空気清浄機は、刺激的な樹脂の臭いを吸収し、最小限に抑えることで、効果的に空気の質を改善します。
10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty 12K用) Phrozen10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty 12K用)Phrozen
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Sonic Mighty 12K向けの交換用のLCD スクリーンです。
フローズン純正 ネオンレジン Phrozenフローズン純正 ネオンレジンPhrozen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
明るく鮮やかな4色のネオンカラーで、ポップで楽しい3Dプリント体験ができます。
フローズン純正 BASF プロトホワイト レジン 1kg Phrozenフローズン純正 BASF プロトホワイト レジン 1kgPhrozen
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
最も有名な化学会社の1つであるBASF社によって強化されたプロトホワイトリジッド3Dプリンティングレジンは、デザイナーが製造段階に移行する前に社内で効率的にプロトタイプを作成するのに適しています。
9.3 インチ ビルドプレート (Mighty 4K用) Phrozen9.3 インチ ビルドプレート (Mighty 4K用)Phrozen
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Mighty 4K向け交換用ビルドプレートです。
7.1 インチ. ビルドプレート(Mini 8K用) Phrozen7.1 インチ. ビルドプレート(Mini 8K用)Phrozen
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Mini 8K向け交換用ビルドプレートです。
SKプロフェッショナルレジン SK本舗SKプロフェッショナルレジンSK本舗
8,909税込9,800
1個(1kg)
9日以内出荷
SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。
容量(g)1000
FLASHFORGE 3Dプリンター用 PBATフィラメント(軟性)1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 PBATフィラメント(軟性)1000g ホワイトFlash Forge
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
材質PBATホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PC-ABS 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PC-ABS 1000g ナチュラルFlash Forge
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
材質PC-ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 PBATフィラメント(軟性)1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 PBATフィラメント(軟性)1000g ブラックFlash Forge
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
材質PBATブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g オレンジ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g オレンジFlash Forge
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
材質ABSオレンジ内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g レッド Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g レッドFlash Forge
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
材質ABSレッド内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ホワイトFlash Forge
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
材質TPUホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
高靭性水洗いレジン500g『黒色』 SK本舗高靭性水洗いレジン500g『黒色』SK本舗
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。
高靭性レジン500g (Ultra SK )『灰色』 SK本舗高靭性レジン500g (Ultra SK )『灰色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
要アルコール洗浄ですが、高靭性高精度レジンです。DLP/LCD式3Dプリンター用
水洗いレジン500g 『灰色』 SK本舗水洗いレジン500g 『灰色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
水洗いレジン500g 『スキン色』 SK本舗水洗いレジン500g 『スキン色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッド XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッドXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂レッド対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアグリーン XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアグリーンXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質PLA樹脂600g クリアグリーン対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ボトルグリーン XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ボトルグリーンXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂ボトルグリーン対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
3Dプリンター用フィラメント PLA光沢 1000g『灰色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA光沢 1000g『灰色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
3Dプリンター用フィラメント PLA光沢 1000g『白色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA光沢 1000g『白色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
白色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
フィラメント MAGIX Pヘッド MUTOHフィラメント MAGIX PヘッドMUTOH
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
MF-900用メンテナンスキット MUTOHMF-900用メンテナンスキットMUTOH
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。
セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン対応機種MF-900
フィラメントガイドチューブセットMF-900用 MUTOHフィラメントガイドチューブセットMF-900用MUTOH
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。
セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個対応機種MF-900
低温プリントヘッド MF-900用 MUTOH低温プリントヘッド MF-900用MUTOH
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
マグネット定着シートMF-900用 MUTOHマグネット定着シートMF-900用MUTOH
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
セット内容マグネット定着シート 1枚対応機種MF-900
LUVOCOMR3F PET CF 9780 MUTOHLUVOCOMR3F PET CF 9780MUTOH
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
LUVCOM 3F PAHT CF 9891 MUTOHLUVCOM 3F PAHT CF 9891MUTOH
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。 水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
LUVOCOM 3F PAHT 9825 MUTOHLUVOCOM 3F PAHT 9825MUTOH
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド)ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) MUTOHPolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)MUTOH
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
TPCフィラメント MUTOHTPCフィラメントMUTOH
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
酢酸セルロース樹脂フィラメント エヌシーアイ販売酢酸セルロース樹脂フィラメントエヌシーアイ販売
4,898税込5,388
1巻(500g)
翌々日出荷
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。 PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。 酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。 原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメントナチュラル使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kgBASF(ビーエーエスエフ)
81,980税込90,178
1巻
8日以内出荷
316LメタルフィラメントはFDM方式で金属の造形を可能にしたフィラメントです。 ステンレス80%とポリマー20%の混合でできており、脱脂・焼結のプロセスを経ることでステンレス316Lグレードの造形が可能になります。 ※脱脂・焼結の工程を行わないと316Lグレードの強度・硬度を得ることはできません。
質量(kg)3ブラック径(Φmm)1.75特性高強度、耐食性、延性・靭性に優れる
Ultrafuse PPSU Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PPSU Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
46,980税込51,678
1巻
8日以内出荷
Ultrafuse®;PPSUは、BASFの高度なUltrason®;材料をベースとしており、非常に高い耐熱性をもちます。 Ultrafuse®;PPSUは、その幅広い材料性能上の利点により、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリアルキレンテレフタレートなどの他のプラスチックが性能仕様を満たしていないアプリケーションでも対応が可能です。 優れた難燃性をもつため、航空宇宙産業にも使用実績のある材料です。
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性難燃性、220℃までの耐熱性、優れた耐油性、耐燃料性と耐フッ素性、優れた寸法安定性
Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
PA6とPA66の複合フィラメント 耐熱性と靭性、摩耗などの機械特性に優れ高い柔軟性。 ナチュラルな透明度
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性170℃の耐熱性(ビカット軟化温度)、耐摩耗性・耐疲労性・潤滑性・強靭性、透明感のある仕上がり
ダヴィンチ Pro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm XYZプリンティングダヴィンチ Pro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mmXYZプリンティング
29,799税込32,779
1個
8日以内出荷
ダヴィンチPro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm
寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品