797件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g) Raise3DRaise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g)Raise3D
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
ダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメント XYZプリンティングダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメントXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材 XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。 またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメントクリア直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレーFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
Adventurer3シリーズ ビルドシート3枚セット Flash ForgeAdventurer3シリーズ ビルドシート3枚セットFlash Forge
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 ビルドシート3枚セット
RoHS指令(10物質対応)対応
PolyDryer フィラメントドライヤー PolymakerPolyDryer フィラメントドライヤーPolymaker
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイトFlash Forge
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質TPUホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラックFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ABSブラック内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Yellow 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Yellow 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質PLAMatte Yellow内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
欠品中
材質PLAダーク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Red 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Red 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PLAMatte Red内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
水洗いレジン1000g 『白色』 SK本舗水洗いレジン1000g 『白色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g スノーホワイト XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g スノーホワイトXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ABS樹脂スノーホワイト対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
黒色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
強力乾燥剤 OZO-Z オゾ化学技研強力乾燥剤 OZO-Zオゾ化学技研
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
Ultrafuse PP Natural Filament-1.75mm-700g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP Natural Filament-1.75mm-700gBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
8日以内出荷
PP(ポリプロピレン)フィラメントは低密度で高弾性、耐疲労性、耐薬品性、絶縁性を備えています。 層接着性が非常に高く、形状次第で水漏れのしない造形物を仕上げることが可能です。 フィラメントの吸湿性も低く劣化に強いフィラメントです。 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシートが必須になります。
ナチュラル質量(g)700径(Φmm)1.75特性無色透明、低密度・高弾性・耐薬品性・絶縁性、高い層密着性、低吸湿性
PolyLite ABS White PolymakerPolyLite ABS WhitePolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABSフィラメント
材質ABSホワイト質量(kg)1径(Φmm)1.75
Ultrafuse TPU 85A Natural フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse TPU 85A Natural フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
BASF 社の熱可塑性ポリウレタンElastollan® をベースにしたTPUフィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。 剥離性も良くサポートの使用が可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ XYZプリンティングダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプXYZプリンティング(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(10枚)
当日出荷
アズワン品番62-4128-11
フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 SUNLUフィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】SUNLU
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(ナチュラル)(1000g) Raise3DRaise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(ナチュラル)(1000g)Raise3D
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
高速造形用に開発高い流動性低反り造形安定性層間接着性
ナチュラル容量(g)1000
フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg Phrozenフローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kgPhrozen
10,980税込12,078
1個
当日出荷
TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
フローズン純正 水洗いレジン Phrozenフローズン純正 水洗いレジンPhrozen
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
PolySonic PLA (1.75mm, 1kg) PolymakerPolySonic PLA (1.75mm, 1kg)Polymaker
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ホワイトFlash Forge
9,498税込10,448
1個
当日出荷
材質PLAホワイト内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブルー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブルーFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ABSブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ブラック XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ブラックXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLA樹脂ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用SMPフィラメントエヌシーアイ販売
7,798税込8,578
1巻(300g)
当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly Raise3DRaise3D Pro3シリーズ Hot End AssemblyRaise3D
18,980税込20,878
1個
欠品中
Raise3DプリンターPro3シリーズ用の消耗品です。
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ミディアムターコイズ 1000g Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA Matte ミディアムターコイズ 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤にFLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。
ミディアムターコイズ内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ゴールド Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ゴールドFlash Forge
3,500税込3,850
1個
当日出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
ゴールド内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエロー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエローFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
材質ABSイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズFlash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質PLAブルー&ローズ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラルFlash Forge
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
高靭性水洗いレジン1000g『灰色』 SK本舗高靭性水洗いレジン1000g『灰色』SK本舗
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。
水洗いレジン1000g 『黒色』 SK本舗水洗いレジン1000g 『黒色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
当日出荷
灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
Raise3D純正新型ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3DRaise3D純正新型ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)Raise3D
20,980税込23,078
1個
当日出荷

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品