802件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKフィラメントPLA マット1000g『金春色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『金春色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1金春色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『緑色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『緑色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKセラミックライクレジン 500g SK本舗SKセラミックライクレジン 500gSK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
セラミック配合で高耐熱のSKセラミックレジンライクレジン!!セラミックが配合されているセラミックライクレジンです。靭性は強くありませんが陶器の様な質感で硬度が高く(ショアD硬度:88-93)耐熱性が高いです。(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)質感も通常のレジンよりも硬めで、陶器風のミニチュア制作や骨をイメージした作品、石膏像風などの表現にも向いています。<製品特徴>・耐熱性が高い(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)・通常のレジンより硬質(ショアD硬度:88-93)・粘度がSK水洗いレジンよりは高め(初期層の露光時間を長くし過ぎると取りづらくなる可能性あり)・洗浄には無水エタノールやSKレジンウォッシングを必要とします。
白色質量(g)500
SK10K水洗いレジン Neo clear / 1000g SK本舗SK10K水洗いレジン Neo clear / 1000gSK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Neo clear質量(g)1000
SK 高弾性ラバーレジン 500g SK本舗SK 高弾性ラバーレジン 500gSK本舗
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フレキシブルレジンより硬く、ゴムライクレジンより弾力の強いレジンです。タイヤや履帯などゴム質なものを作成したい方にオススメのレジンです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがとても早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。
Dark Gray質量(g)500硬さ【造形物表面】A76波長(nm)405引張強度(MPa)8密度(g/cm3)1.04~1.05(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])1800~2500係数【破断伸び】250%(ASTM D2240)熱変形温度(℃)70硬度(ショア D)A76
SK 水洗いレジン1000g 『透明色』 SK本舗SK 水洗いレジン1000g 『透明色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン『SK水洗いレジン』「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK ABS-Like Black 黒色 1000g SK本舗SK ABS-Like Black 黒色 1000gSK本舗
5,098税込5,608
1個
9日以内出荷
要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
黒色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
Creator3 Pro タッチパネル Flash ForgeCreator3 Pro タッチパネルFlash Forge
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 タッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 0.6mm超硬ノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.6mm超硬ノズルFlash Forge
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.6mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 0.4mmノズル Flash ForgeCreator4S 0.4mmノズルFlash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 プラットフォーム Flash ForgeGuider3 プラットフォームFlash Forge
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Guider3専用 プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 0.4mmノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.4mmノズルFlash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 0.4mmノズル Flash ForgeGuider3 0.4mmノズルFlash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Guider3専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント TPU64D BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント TPU64DBASF(ビーエーエスエフ)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPUサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
フローズン純正 タフ ナイロン (グリーン)レジン 1kg Phrozenフローズン純正 タフ ナイロン (グリーン)レジン 1kgPhrozen
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
タフナイロン3Dプリンティングレジンは伸縮性があり、耐衝撃性に優れ、簡単には壊れません。特にプロトタイピングや機能的な3Dプリントパーツ用に設計されています。
レジンクリーナー 5kg Phrozenレジンクリーナー 5kgPhrozen
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
強力な洗浄剤であるPhrozenのウォッシュレジンクリーナーは、未硬化の樹脂を溶かし、スプレーまたは液体に直接浸すことでプリントモデルを洗浄することができます。
Cure Beam : UV硬化 ライトペン PhrozenCure Beam : UV硬化 ライトペンPhrozen
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
Phrozen Cure Beam は、組み立てる必要がある 3D モデルの硬化に最適で、プリント全体をシームレスに貼り付けることができます。また、このハンドヘルド UV 硬化デバイスは3D プリントの内部を効率的に硬化し、すべての 3D モデルの寿命を延ばします。
10.1 インチ レジンVAT (Mighty 8K/12K/14K用) Phrozen10.1 インチ レジンVAT (Mighty 8K/12K/14K用)Phrozen
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Mighty 8K/12K/Revo向け交換用レジンVATです。
フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用) Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)Phrozen
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 nFEPフィルム A4サイズ  (5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム A4サイズ (5.5インチ及び8.9インチ用)Phrozen
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
7.1インチ LCDスクリーン   (Mini 8K S用) Phrozen7.1インチ LCDスクリーン (Mini 8K S用)Phrozen
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
Sonic Mini 8K S向けの交換用のLCD スクリーンです。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用)Phrozen
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
7.1インチ LCDスクリーン. (Mini 8K用) Phrozen7.1インチ LCDスクリーン. (Mini 8K用)Phrozen
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Sonic Mini 8K向けの交換用のLCD スクリーンです。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 PBATフィラメント(軟性)1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 PBATフィラメント(軟性)1000g ホワイトFlash Forge
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
材質PBATホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ライト) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ライト)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
材質PLAライト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 500g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 500gFlash Forge
1,998税込2,198
1個
予約販売
材質PLAMatte Light Gray内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g レッド Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g レッドFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
材質ABSレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタンFlash Forge
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
材質PETGバーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイトFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
材質PETGホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500gFlash Forge
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PLAMatte White内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ブラックFlash Forge
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
材質TPUブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
水洗い10Kレジン 1,000g / 灰色 SK本舗水洗い10Kレジン 1,000g / 灰色SK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サンオレンジ XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サンオレンジXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂サンオレンジ対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアオレンジ XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアオレンジXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質PLA樹脂クリアオレンジ対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOHフィラメントガイドチューブMF-800用MUTOH
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
フィラメント MAGIXテイチャクシート MUTOHフィラメント MAGIXテイチャクシートMUTOH
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800
高温プリントヘッド MF-900用 MUTOH高温プリントヘッド MF-900用MUTOH
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290
PolyMax PC MUTOHPolyMax PCMUTOH
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
エラストマーフィラメント MUTOHエラストマーフィラメントMUTOH
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOHMAGIX ABS Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品