3Dプリンターサプライ品 :「3dスキャナ」の検索結果
関連キーワード
IREAL 2Eの光源は赤外線方式を採用し、オブジェクトを素早く正確に、テクスチャ情報を付加しながらスキャンします。操作性は従来モデルに比べ飛躍的に向上しており、高速スキャンと高解像度のデータ取得が可能です。更にカラーモジュールの標準搭載により、高解像度のカラーデーターの取得が可能です。( カラーモジュールはオプションではありません
仕様●スキャンタイプ:ハンドヘルド(有線ハンディー型)●光源:赤外線VCSEL●安全性:Class1 レベル●テクスチャスキャン:可能●特殊なスキャン:透明や反射するモデル、または暗い物体をスキャンする場合は粉末スプレーが必要●ポートレートスキャン:照明なしスキャン、ヘア(髪) スキャン(細かい形状向き)、暗い環境でスキャンをサポート、体の揺れや積み重ねを自動的に取り除く●スキャン範囲:最適なスキャン距離/300~500 mm、最も遠い距離(有効)/280-1000 mm、最大スキャン範囲/580×8550mm●最高スキャン速度:1,500,000 点/ 秒●スキャナ解像度:0.2 ~ 3mm●スキャン精度(ワンフレーム):最高0.1mm●ドッキング精度:最高0.3mm /m●出力フォーマット:OBJ、STL、PLY、ASC、SK●稼働環境温度:0-40℃●インターフェース:USB 3.0●本体重量:850g●本体サイズ:140×94×258 mm●構造:3本の赤外線光源、2つのモノクロカメラ、1つのカラフルカメラ、3つのLED 照明●PCスペック:CPU/i7-8750H以上、RAM/32G以上(64Gがベスト)、GPU/NVIDIA GTX1050Ti(4G)以上 (AMD社GPUは対応しません)●対応OS:Windows 7.8.10
アズワン品番65-5712-64
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
本体を動かし対象物をスキャニングすることで、3次元座標データを取得できる3Dスキャナーです。高速で精度最大0.1mmと高精細、色彩も再現しデータを自動最適化、最大14fpsでスキャンします。3種類6台のカメラを搭載。小さなものから大きなものまで柔軟にスキャンできます。日本語対応の付属ソフトでセットアップも簡単です。
仕様スキャンスピード:最大14fps
適合推奨パソコンスペック:CPU/Intel Core i7-11800H以上 RAM/ 32GB以上 Graphics card/NVIDIA GTX 1060以上 VRAM/6GB以上
寸法(mm)220×46×55
質量(g)500
対応OSWindows 10/11 64bit
インターフェースUSB2.0以上
解像度0.1~0.3mm
フォーマット形式出力:OBJ STL PLY ASC 3MF P3
動作距離(mm)160~1400(最速動作距離400
1個(1個)
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンターサプライ品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。