「材質」から絞り込む
ABS樹脂(11)
PEEK(1)
PLA樹脂(26)
エラストマー(3)
形状記憶ポリマー(5)
その他(17)
材質PLA
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。
プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。
天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)
質量(kg)1
温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60
メーカーPolymaker
フィラメント径(Φmm)1.75
材質ABS
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)1.75
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)1.75
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PLA
色ブラック
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)1.75
材質PLA
色Matte Black
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
材質ASA
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質PLA
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
材質PLA-CF
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質PETG
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質PLA/エラストマー
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240
速度造形スピード:20mm/sec以下
グリーン購入法適合
仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ABS
色ブラック
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質ABSフィラメント
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)
対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
材質PLA
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
1個
¥9,098
税込¥10,008
欠品中
高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。
これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。
その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。
樹脂の分子量が調整されたことにより、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
材質ABS
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75
タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)600
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質PET
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
材質PETG
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質PLA
色ブラック
内容量(g)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1
2
3
次へ
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィラメント
- 3Dプリンターアクセサリー
フィラメント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。