1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XYZプリンティング3Dプリンター ノーベル 1.0
精緻かつ繊細。ノーベル 1.0 は、レーザー成形による卓越した出力品質を備えたプロシューマーのニーズにも応える3Dプリンターです。高精細を可能にする専用のレジン樹脂は、あなたのアイデアを触れるアートへと昇華します。使いやすいスマートなデザイン。405nmのク
仕様●印刷技術:SL立体光造形技術(Stereolithography; SL)●製品本体サイズ:280×345×590 mm(幅×奥行×高さ)●製品本体重量:9.6 kg(レジン 500gを含む)●最大印刷範囲:128×128×200 mm(幅×奥行×高さ)●出力ピッチ:0.025mm(25 Microns)・0.05mm(50 Microns)・0.1mm(100 Microns)●X/Y軸分解能:0.3mm(300ミクロン)●パネルサイズ:2.6インチFSTN LCM●コネクタ:USB 2.0(ホスト、デバイス)●樹脂材質:光硬化性樹脂●ファイル形式:.stl, XYZ 形式(.3wn)●OS Support:Windows 7+(for PC)・Mac OS X 10.8(Mountain Lion)以上 アズワン品番67-0461-07
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります