1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。 トラスコ品番658-5725 適合機種2+Connect 材質樹脂 長さ(mm)459 幅(mm)328 縦(mm)257 使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし) 関連資料(0.8MB)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング