絞り込み
タイプ
  • 単3
  • その他(8)
  • 単1(2)
  • 単2(2)
  • 単4(14)
本数
  • 2本(7)
  • 4本(11)
  • 8本(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(9)
充電可能回数
  • 500回(1)
  • 600回(1)
  • 1000回(2)
  • 2100回(1)
  • 5000回(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 東芝(3)
  • FDK(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • JTT(1)
  • ヒーローグリーン(1)
  • batzone(1)
  • MARSTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電池とは充電式の電池のことです。ニッケル水素電池で作られた充電池は繰り返し充電して使えるので、ゴミも出にくいエコなアイテム。単3や単4などサイズのバリエーションはもちろん、簡易バッテリーチェッカー付きのセットもあります。充電池はアイテムによって容量もさまざまで、一度の充電で長時間使用できる高容量タイプはカメラのストロボなど大電流機器の使用の際におすすめです。また5000回繰り返し充電できる長寿命タイプもあるので、お使いの機器や用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
その他(8)
単1(2)
単2(2)
単3
単4(14)
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック Panasonic(パナソニック)単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自然放電が少なく1年後でもすぐに使える低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック)エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)ほか
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
ニッケル水素充電池 JTTニッケル水素充電池JTT(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(4本)
当日出荷
今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2本数4
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)充電器セットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)エネループライト(お手軽モデル)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約5000回
ニッケル水素充電池 単3形 FDKニッケル水素充電池 単3形FDK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(4本)
当日出荷
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.1900
ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ FDKニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプFDK(3件のレビュー)
929税込1,022
1パック(2本)ほか
当日出荷
カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4本)
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzoneUSB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzonebatzone(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(4本)
当日出荷
「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数! 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能業界トップクラスの高品質安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))PSE適合、PL保険加入済リサイクル/回収体制も万全 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)電圧(V)1.5メーカーbatzone/バットゾーン機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能保証期間メーカー:2年入力電源USB-Type C充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数1000回以上RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満最大入力電圧(V)5.5
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約1000回
充電式インパルス 高容量タイプ 単3形 東芝充電式インパルス 高容量タイプ 単3形東芝(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーンUSB充電式 リチウムイオン電池ヒーローグリーン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
普通の電池として使えます!専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5安全装置過充電・過放電防止機能充放電回数1000回RoHS指令(10物質対応)対応
充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 1.58Ah Panasonic(パナソニック)充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 1.58AhPanasonic(パナソニック)
600税込660
1個
欠品中
仕様付属電池の数:1サイズ単三形容量1.58Ah端子形状タグ公称電圧(V)1.2電池ニッケル水素電池特性NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃動作温度範囲(℃)-10 → +65
充電式インパルス ライトタイプ 東芝充電式インパルス ライトタイプ東芝
749税込824
1パック(2本)
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2本数2
ニッケル水素充電池 FDKニッケル水素充電池FDK(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2本)
当日出荷
旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
用途ゲーム機器シェーバーストロボデジカメ携帯充電器電動歯ブラシビューティー機器トラスコ品番492-4525タイプ単3電圧(V)1.2標準容量(mAh)min:1900、電池:1900充電可能回数約2100回RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)2
充電池 MARSTEK充電池MARSTEK
3,398税込3,738
1セット(4本)
当日出荷
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的充電1回わずか0.5円使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作大容量設計で、長時間使える安心感色々な電池駆動機器で大活躍USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載6つの保護回路で、安心・安全設計パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕長持ちするバッテリー保持液漏れしない安心設計で、大切な機器を守るバッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~75保管温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応

充電式電池』には他にこんなカテゴリがあります

充電池