every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー
USB Type-C充電対応で持ち運びに便利な300mlポータブルミキサーです。18,000rpmのパワフル回転とステンレス刃でスムージーやプロテインを手軽に作れます。40秒自動停止や過負荷保護、二重安全ロック搭載で安心。水を入れてスイッチONの簡単自動洗浄機能付きです。
- 用途
- スムージーやプロテイン、フレッシュジュース、スープ、ドレッシングの調理に。
- 色
- グリーン
- 容量(mL)
- 300
- 質量(g)
- 376
- バッテリー電圧(V)
- DC 3.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 8.6×8.6×17
- 充電時間(時間)
- 2~3
- バッテリー容量(mAh)
- 1200
- ケーブル長(cm)
- USB/54
- 内容量
- 1個
注意
※水と食材の比率は2:1を推奨しています。食材は60℃以下でご使用ください。電子レンジおよび食洗機は使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル の新着商品
カテゴリ


































