RS Pro ニッケルカドミウム単三充電式バッテリRS Pro ニッケルカドミウム単 形充電式電池パックをご紹介します。この構成では、 940 mAh の公称容量と 7.2 の公称電圧により、最高の性能がバッテリ電源に詰め込まれています。この充電式電池パックは、さまざまな温度及び環境で使用できるように設計されており、 Molex コネクタ終端と並行して構成された 本の単 形乾電池で構成されています。 RS Pro ニッケルカドミウム単 形充電式電池パックは、非常用照明、バックアップ電源、プロジェクトに最適で、取り付けが簡単で長寿命です。特長と利点?高温での優れた充電効率 ?単三電池 本 ?充電式パック ?長い寿命 ?公称電圧 7.2 ?公称容量は 940 mAh機械的仕様?寸法 L.85 W.51 H.15 mm Molex 接続 ?重量: 130gニッケルカドミウム充電池パックの利点?ニッケルカドミウムセルは、最も頑丈で信頼性の高い充電式バッテリパックの つです。 ?動作温度範囲 -20 C 60 C で、過酷な環境でもバッテリ駆動製品を確実に動作させることができます。ニッケル水素電池とニッケル水素電池の違いは何ですか?ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池よりもエネルギー密度が高く、容量が 倍です。ニッケル水素電池には重金属が含まれていないため、ニッケルカドミウム電池より環境に優しくなっています。用途非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 セキュリティサービスニッケルカドミウム充電池に RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 940mAh端子形状 = Molex製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro 充電式単三電池 RS Pro の RS Pro Ni-MH セルバッテリパックにより、バッテリニーズに答えが見つかります。RS Pro 1500 mAh 単三サイズ Ni-MH 充電式バッテリの公称電圧は 7.2 V です。この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。並べて構成と HE14 終端を採用した、 Ni-MH 充電式バッテリは、バッテリ駆動製品の設置が簡単で、長寿命を実現する設計です。ニッケル水素電池は、適切にメンテナンスされていれば、再充電回数が多くなります。この電池は数百回充電することができます。ニッケルカドミウム電池よりもエネルギー密度が最大 40 % 向上しています。 特長と利点 数百件の料金 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 公称電圧は 7.2 V 、公称容量は 1500 mAh です HE14 接続終端により、取り付けが簡単です ニッケル水素電池を使用すると、さらに多くの機能を利用できるようになります 毒素が少ないため、環境にやさしいリサイクルが可能です 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 NiMH 充電式バッテリパックは、信頼性の高いタイプのバッテリで、シンプルで急速充電できます。ニッケル水素バッテリの容量は、標準のニッケルカドミウム電池より最大 40 % 大きくなっています。充電式電池は、交換用の非充電式電池を購入することで、廃棄物が少なくなるため、経済的です。この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています パーソナルケア 家庭用電気製品 照明 医療 スマートホーム 玩具 自動車 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 940mAh端子形状 = ワイヤーリード製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = 0 → +70℃動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 70℃付属電池の数 = 1
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。