充電池用充電器 :「充電器単3単4」の検索結果
充電池用充電器とは、リチウムイオンやニカド、ニッケル水素などを使用した充電池を充電することが可能で、それぞれの機種に対応した充電池を使用します。機種によっては電池の状態を診断する機能や、それに合わせて適切な充電をコントロールする制御機能、充電状態を知らせてくれる機能などを搭載。単3型・単4型のいずれも対応できるものが多いですが、単1型~単4型までマルチに利用できる機種もあります。電源があればデジタルカメラや携帯電話などの充電池をどこでも充電することができる便利な器具です。
「充電可能本数」から絞り込む
4(2)
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)100
入力AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示2個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
短時間で充電できる急速充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)100
入力AC100-240V5 50/60Hz 8W
出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示4個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。