グルーミング用品 :「ファイバーオトスコープ」の検索結果
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様(ジャイロスコープ)3軸
セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
材質(本体)ポリカーボネイト
幅(cm)1.3
センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
解像度1920×1080 30fps
動作環境-10~50℃
防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)15~20
LEDあり
画素数300万画素
カメラ仕様HDカメラ
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
グルーミング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。