「勝手」から絞り込む

勝手なし(5)

右勝手(12)

左勝手(13)
トラスコ品番658-4078
全長(mm)109.108
勝手L
クランプクランプ
シャンク幅(mm)20.5
シャンク高さ(mm)20
最大切込み(mm)20
1本
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
全長(mm)150
高さ(mm)刃先:25
クランプクランプ
シャンク幅(mm)8.325
シャンク高さ(mm)25
シャンク高さH(mm)31.9
機能長さ(mm)150
最大切込み(mm)25
機能幅(mm)8.325
最大加工深さ(mm)25
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。
トラスコ品番658-4077
被削材PMSK
勝手N
最大溝深さ(mm)18.56
切削幅(mm)3
コーティングPVD
チップ厚さ(mm)4.3321
適合被削材種PMKNS
刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)4.3321
切刃数2
刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。