絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(367)
  • グーリング(146)
  • サンドビック(133)
  • 京セラ(123)
  • タンガロイ(104)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • HORN(30)
  • ケナメタル(21)
  • カムス(旧:高周波精密)(19)
  • SANDVIK(16)
  • グーリングジャパン(11)
  • ワルター(9)
  • NTKカッティングツールズ(5)
  • 三和製作所(三和バイト)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • THECUT(1)
勝手
勝手
右勝手(11)
勝手
左勝手(9)
形状
形状
正三角形(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
右勝手
右勝手(11)
左勝手
左勝手(9)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷
勝手
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
GY用 三菱マテリアルGY用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
一体型の溝入れバイト用ホルダーです。
刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
SPバイト 三菱マテリアルSPバイト三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝入れホルダ外径 三菱マテリアル溝入れホルダ外径三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
適合チップ三角形勝手
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途みぞ入れ[外径用]全長(mm)150
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
用途みぞ入れ[外径用]全長(mm)150
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途みぞ入れ[外径用]全長(mm)125
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途みぞ入れ[外径用]全長(mm)125
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手全長(mm)80
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手全長(mm)120
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手全長(mm)80
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手全長(mm)120
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
勝手
WPバイト 三菱マテリアルWPバイト三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
適合【インサート】WN__0804シャンク長(mm)150勝手Rシャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25
SMGバイト 三菱マテリアルSMGバイト三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
適合【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○シャンク長(mm)150勝手Rヘッド長(mm)20シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25刃先(mm)(高さ)25機能幅(mm)32
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
適合チップ三角形勝手

ホルダ本体』には他にこんなカテゴリがあります

突っ切り・溝入れ用