絞り込み
勝手

右勝手(11)

左勝手(6)
形状

正三角形(7)
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- イスカル(226)
- サンドビック(115)
- 京セラ(111)
- タンガロイ(40)
- 住友電工ハードメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- HORN(2)
- ニューストロング販売(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士元工業(1)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「勝手」から絞り込む

右勝手(11)

左勝手(6)

小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
GY用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷一体型の溝入れバイト用ホルダーです。刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
SMGバイト
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷適合【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○シャンク長(mm)150勝手Rヘッド長(mm)20シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25刃先(mm)(高さ)25機能幅(mm)32