「勝手」から絞り込む

勝手なし(4)

右勝手(20)

左勝手(18)
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
用途鋼用。
材種4415
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り、溝入れ加工用。角シャンクホルダ
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
QSクイックチェンジシステムにより、工具交換の時間が短縮できます。
用途突切り・溝入れ加工用に、小型旋盤向け
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
あごつきのためホルダ強度が高いです。
用途突切り・溝入れ加工用に
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):13.4●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:D●la:1.5●re:0.1●先端逃げ角:10●最大切り込み:13.4●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4631
アズワン品番65-8218-81
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
幅:3.0mm
仕様●勝手:左●チップサイズ:30●la:3●re:0.2●先端逃げ角:5●コード番号:571-1282
アズワン品番65-8194-57
1セット(10個)
¥19,580
税込¥21,538
4日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。低送り加工用。幅:4.0mm
仕様●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:571-1517
アズワン品番65-8194-82
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
勝手勝手なし
クランプシステムスクリュークランプ
切込み角Kr(°)0
寸法b(mm)25
締付トルク(N・m)6
寸法l3(mm)52.2
寸法f1(mm)15
シートサイズJ
最大加工深さar(mm)25
ゲージチップN123J2-0600-RM
シャンクタイプ(°)0
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。低送り加工用。ワイパーチップ。幅:2.5mm
仕様●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.15●先端逃げ角:5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-5751
アズワン品番65-8219-68
1セット(10個)
¥18,880
税込¥20,768
7日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。
クランプ剛性大です。突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:J●la:5●re:0.2●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7208
アズワン品番65-8203-54
1セット(10個)
¥25,280
税込¥27,808
4日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●チップサイズ:3●la:1.5●re:0.05●先端逃げ角:15●最大切り込み:6.3●最大加工径:12●勝手:右●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7612
アズワン品番65-8197-42
1セット(5個)
¥20,680
税込¥22,748
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●チップサイズ:3●la:1●re:0.05●先端逃げ角:15●最大切り込み:6.3●最大加工径:12●勝手:左●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7264
アズワン品番65-8197-02
1セット(5個)
¥20,680
税込¥22,748
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8664
アズワン品番65-8202-30
1セット(10個)
¥24,080
税込¥26,488
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.2●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.9●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9962
アズワン品番65-8193-89
1セット(10個)
¥35,180
税込¥38,698
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●刃長(mm):18.8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Roughing●勝手:N●チップサイズ:G●la:3●re:0.3●最大切り込み:18.9●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6369
アズワン品番65-8201-71
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/鋳鉄●刃長(mm):18.8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:E●la:2●re:0.2●最大切り込み:18.8●原産国:スウェーデン●コード番号:172-3251
アズワン品番65-8200-50
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1
2
次へ
突っ切り・溝入れ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。