「勝手」から絞り込む

右勝手(3)

左勝手(3)
切刃長さ(mm)157
首下長(mm)63
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
最大突切り径(mm)102
刃先(mm)高さ:32
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)32.4
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10
最小加工径(Φmm)10
最大溝深さ(mm)9
首下長(mm)27
入口径(Φmm)クーラント:6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)5
仕様インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE
切刃長さ(mm)100
記号マスターインサート:DGS2S-010
刃幅(mm)溝入れ:2
勝手R
最大溝深さ(mm)3
首下長(mm)22
シャンク高さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)10
機能幅(mm)8.4
最小加工径12
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
突っ切り・溝入れ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。