ボーリング用ベースホルダ日研工作所4日以内出荷
C83シリーズQC198テーパーNo.50寸法Q(Φmm)42接続ボルトB42
DJボーリングバー日研工作所4日以内出荷
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
シリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8
DJボーリングバー日研工作所4日以内出荷
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)日研工作所4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
バランスカットボーリングバー(鉄・鋳物用)日研工作所4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途鉄・いもの用質量(kg)16.5C83シリーズRACC183テーパーNo.50対応CN型[ネガタイプ]寸法Q(Φmm)42シャンクNo.BT50-Q42-225Aボーリング範囲(Φmm)100~130有効ボーリング長(mm)325ヘッドNo.42-RAC100-100チップNo.CN08-C
バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)日研工作所4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
バランスカット大径用ZMACボーリングバー日研工作所4日以内出荷
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm
ZMACボーリングバー日研工作所4日以内出荷
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。
ZMACボーリングバー日研工作所4日以内出荷
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
DJボーリングバー日研工作所3日以内出荷から4日以内出荷
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。
良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。
首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。