偏芯軸住友電工ハードメタル当日出荷
用途SEC-30 型バイト用適合ホルダETGNR1212ETGNL1212
皿ねじ住友電工ハードメタル当日出荷から3日以内出荷
敷板住友電工ハードメタル当日出荷
トルクレンチ住友電工ハードメタル3日以内出荷
トルクレンチです。
ねじ住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
皿ねじです。
皿ねじ住友電工ハードメタル3日以内出荷
ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。
ピッチ(mm)0.70長さL(mm)7.00幅B(mm)T15径D(Φmm)5.50寸法d(Φmm)M4角度α(°)86
調整ねじ住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
調整ねじです。
適合カッターANXS 16000R(S)型/ANXA 16000R(S)型/ANXS 16000E型
ピン住友電工ハードメタル3日以内出荷
レンチ住友電工ハードメタル3日以内出荷
トルクレンチです。
適合カッターWEX1000E/EL型・WEX1000F型推奨締付トルク(N・m)0.5
レンチ住友電工ハードメタル3日以内出荷
トルクスプラスレンチです。
寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0
サラビス住友電工ハードメタル3日以内出荷
適合ホルダGHER1010-33GHER1212-33GHIR325
スパナ住友電工ハードメタル3日以内出荷
レンチ住友電工ハードメタル3日以内出荷
L型レンチです。
寸法L(mm)62寸法B(mm)T15寸法l(mm)10.0名称L型レンチ(トルクス)寸法d(Φmm)3.26
レンチ住友電工ハードメタル3日以内出荷
レンチです。
適合機種スミボロン 小径ボーリングバイトSEXC型
レンチ住友電工ハードメタル3日以内出荷
レンチです。
ダブルねじ住友電工ハードメタル3日以内出荷
ダブルねじです。
ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)13寸法D(Φmm)4.5寸法B(mm)T20寸法l(mm)5名称ダブルねじ(トルクス片穴)寸法d(Φmm)M6
アルネックス ANX型用クランプねじ住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
キャップスクリューです。
ピッチ(mm)0.50寸法L(mm)7.50寸法H(mm)2.400寸法D(Φmm)5.30寸法B(mm)10IP寸法l(mm)全ねじ名称キャップスクリュー(トルクスプラス穴付き)寸法d(Φmm)M3推奨締付トルク(N・m)2.0
ねじ住友電工ハードメタル3日以内出荷
皿ねじ住友電工ハードメタル3日以内出荷
偏心軸住友電工ハードメタル3日以内出荷
ボタンねじ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
セットスクリュー用トルクレンチ住友電工ハードメタル翌日出荷
セットスクリュー用トルクレンチです。
用途ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用トルクレンチです
皿ねじ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
皿ねじです。
皿ねじ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
組立用レンチ住友電工ハードメタル翌日出荷
組立用レンチです。
適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型
レンチ住友電工ハードメタル8日以内出荷
トルクスレンチです。
寸法B(mm)T7寸法C(mm)45.0名称トルクスレンチ(ドライバータイプ)寸法d(Φmm)2.0寸法b1(mm)70.0