曜日別特売

コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420

コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420 - サンドビック

チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。

トラスコ品番
703-1506
全長(mm)
150
高さ(mm)
【刃先】25
シャンク高さH(mm)
31.9
機能長さ(mm)
144.5
最大切込み(mm)
60
機能幅(mm)
4.675
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087780QD-NN1J60C25AY1
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする