24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架 材質ステンレス(SUS430)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架 材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)5.5 サイズ535×535×1190~1590mm キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き) アズワン品番8-8930-01
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

キャスター及びフック部はカラーリングされています。 組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)5 キャスターΦ50mmポリウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。 組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)510×510×1290~2000 質量(kg)6.4 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架 寸法(mm)500×500×1350~2000
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)480×480×1450~2300 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尿器置き兼用貯尿架台ですっきり収納。貯尿架台と尿器置きを兼用で使用でき、スペースの省力化が図れます。キャスター付きですので移動に便利です。
材質架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) キャスターΦ50mm(2脚ストッパー付き)
1個
90,980 税込100,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ET-800B 車椅子対応 電動昇降採血台 ナビス(アズワン) 動画あり
無段階に天板高さが変更できる、車いすにも対応した電動採血台です。 天板高さの調整は、天板横の上下ボタンで行います。 キャスターカバーが付いていますので、液体が付着しても拭くことができます。 幅800mmでコンパクトな天板は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。 耐次亜耐アルコールネスティング可。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)33 電源(V)AC100(50/60Hz)280W 寸法(幅W×高さH)(mm)【天板下間口】544×561 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×638~1288 アズワン品番8-6978-01
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐蝕にも強い樹脂製(本体)です。
材質本体/PVC(ポリ塩化ビニル)、貯尿ホルダー/スチール(ビニールコーティング)、キャスター/ナイロンキャスター キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架 材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工) 寸法(mm)430×430×1350~2000 質量(kg)5.6 材質(キャスター)ポリウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番8-6990-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ナビス(アズワン)イルリガードル台
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架 寸法(mm)Φ470×1280~1820 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)4.8 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 サイズ本体/420×380×1500~2000mm パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ガードルスタンド 3032D
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300 パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm アズワン品番0-147-04
1台
33,660 税込37,026
12日以内出荷

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ465×1250~2000 キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27 ネスティング
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸液処置準備の効率化に。 高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個 材質ステンレス(SUS304) サイズ640×430×1505mm パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し) アズワン品番0-5606-01 有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

ナビス(アズワン)イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 本体寸法(mm)420×380×1300~1950 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 ネスティング
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)聴診器掛けスタンド
聴診器を最大32本まで掛けることができます。
材質支柱・ガードル架/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.9 サイズ(上部幅)540×(脚部幅)455×(高さ)1200~2100mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) アズワン品番0-6024-01
1個
30,400 税込33,440
4日以内出荷

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷