145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

止血バンド ナビス(アズワン) 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 ネイビー 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スムーズな採便に水面に浮かせた状態で排便することでスムーズに採便が可能です。中心がわかりやすいデザインです。使いきりやすい少量タイプもあります。使用後はそのままトイレに流せます。
材質古紙パルプ 寸法(mm)展開:270×300
1袋(10枚)ほか
733 税込806
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し使用できるリユーザブルタイプです。過剰圧力を防ぐ安全弁付きであり規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面が半透明のシートのため輸液残量が容易に確認が可能です。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000088 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)貯尿袋 2.5L 1000枚入
材質PE(ポリエチレン) サイズ205×370mm 容量(L)2.5 アズワン品番0-355-01
1箱(10袋)
37,620 税込41,382
当日出荷

付属品トレー×3枚 材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1500 アズワン品番0-3398-01
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
16,498 税込18,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様交換用先端ゴム アズワン品番0-6629-11
1個
719 税込791
当日出荷

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

ナビス(アズワン)上肢台 Φ380×700~930
材質クッション部/ウレタンフォームビニールレザー張り、脚部/スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)約6 クッション250×300×70mm アズワン品番8-9987-01 径(mm)×高さ(mm)(ベース)380×700~930
1個
30,400 税込33,440
当日出荷

材質支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面/ポリエステル100%(ウレタンラミネート※) ※防水・JAFET特定用途制菌難燃加工、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン 質量(kg)5 クッション350×180×90mm 角度調整範囲15°ずつ5段階調整 アズワン品番0-9967-11 径(mm)×高さ(mm)(ベース)380×700~1000
1個
28,100 税込30,910
当日出荷

ナビス(アズワン)注射台(スチール製)
高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JUST注射台の交換用クッションです。
アズワン品番7-1233-11
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枕がついて安定処置ができます。 注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。 上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。
材質本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き) 寸法(mm)【枕】180×250×50/70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×750~950 天板高さH(mm)750~950・5段階調節(40間隔) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×328×65
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハンドル/PP(ポリプロピレン) ネスティング可能 取付可能パイプ径(Φmm)23~30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架 材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)5.5 サイズ535×535×1190~1590mm キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き) アズワン品番8-8930-01
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
材質支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身) 寸法(mm)Φ470×765~1070(高さ調節50間隔) 質量(kg)3.1 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:230×180×60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ET-800B 車椅子対応 電動昇降採血台 ナビス(アズワン) 動画あり
無段階に天板高さが変更できる、車いすにも対応した電動採血台です。 天板高さの調整は、天板横の上下ボタンで行います。 キャスターカバーが付いていますので、液体が付着しても拭くことができます。 幅800mmでコンパクトな天板は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。 耐次亜耐アルコールネスティング可。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)33 電源(V)AC100(50/60Hz)280W 寸法(幅W×高さH)(mm)【天板下間口】544×561 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×638~1288 アズワン品番8-6978-01
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

仕様組み立て式(要工具) 材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/ABS樹脂、クッション部/ビニールレザー 質量(kg)約6 クッション240×160×60mm アズワン品番7-1233-01 径(mm)×高さ(mm)(ベース)474×650~1050
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

ナビス(アズワン)上肢台 AS-1N
仕様組み立て式(要工具) 材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 質量(kg)約8 台座寸法(mm)(幅)190×(奥行)440 アズワン品番0-4586-11 径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×700~980
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

ブルー 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-01
1箱
980 税込1,078
当日出荷

材質真鍮 寸法(mm)幅25×長さ70 アズワン品番0-5371-13
1個
619 税込681
当日出荷

付属品フタ付きバケツ 材質便座・便座フタ・バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)、パイプ/アルミニウム 質量(kg)5.1 耐荷重約120kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×590×740~840 座面高さ(mm)440~540(25mm間隔・5段階調節) アズワン品番0-8128-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×400 先端径(Φmm)(パイプ)28 折りたたみ寸法(mm)585×280×820
1個
23,562 税込25,918
当日出荷

単独でも並べて置いても便利な長方形です。 持ち運びに便利な取手付きです。 長方形ボトルタイプなのでラックなどに並べて置くことができます。 取り外し可能なフタが付いています。
材質ボトル・フタ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)110×150×241.2 容量(mL)2500 アズワン品番8-2160-01
1個
1,485 税込1,634
当日出荷

内外側の目盛表示で採尿の目安量が容易に分かります。 記入欄付:(月日、科目、病室番号、氏名、備考)
容量(mL)210 仕様混濁マーク有り 材質耐酸紙・バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 目盛25・50・100・150mL 型番NV701 アズワン品番8-5942-01
1式(100個×24箱)
19,800 税込21,780
当日出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ11×97 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×1個(テスト用付属)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。
アズワン品番0-1400-11
1組(2個)
139 税込153
当日出荷

ナビス(アズワン)振動板 DAP-111NAVIS
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。
材質ガラスエポキシ サイズΦ43mm アズワン品番0-1400-12
1個
297 税込327
当日出荷

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ナビス(アズワン)ペンライト ACシリーズ
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ ブルー 質量(g)42(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) アズワン品番0-7466-41 直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スタンダードでお求めやすい価格です。 逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90 容量(mL)2000 アズワン品番8-3575-01
1箱(10枚)
2,475 税込2,723
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン) チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

足踏み式のため両手が自由に使えます。 連結用パーツ(別売)を使うことで複数台固定できます。
アズワン品番8-3955-11
1組(2個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様(消臭剤)ケイ酸塩素系消臭剤 材質PE(ポリエチレン) サイズ(幅)200×(長さ)375mm アズワン品番8-9915-01
1箱(100枚)
2,495 税込2,745
翌々日出荷