7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)デジタル血球カウンター
白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。 合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。 カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hz アズワン品番8-593-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ET-800B 車椅子対応 電動昇降採血台 ナビス(アズワン) 動画あり
無段階に天板高さが変更できる、車いすにも対応した電動採血台です。 天板高さの調整は、天板横の上下ボタンで行います。 キャスターカバーが付いていますので、液体が付着しても拭くことができます。 幅800mmでコンパクトな天板は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。 耐次亜耐アルコールネスティング可。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)33 電源(V)AC100(50/60Hz)280W 寸法(幅W×高さH)(mm)【天板下間口】544×561 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×638~1288 アズワン品番8-6978-01
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ペンライト ACシリーズ
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ ブルー 質量(g)42(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) アズワン品番0-7466-41 直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ11×97 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×1個(テスト用付属)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)