診察・検査器具 :「点滴」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。
ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm
種別AM4641mm
材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)【止め具間】450
全長(mm)1150~1700
アズワン品番7-3266-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)
材質支柱/アルミ、フック/ステンレス
幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70
サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm
質量(g)540
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本
材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂
寸法(mm)Φ480×1230~2150
質量(kg)3.1
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)
支柱径(Φmm)上部/19、下部/25
アズワン品番8-2256-11
1台
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。
ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。
組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架
材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)
寸法(mm)430×430×1350~2000
質量(kg)5.6
材質(キャスター)ポリウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番8-6990-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。
組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)510×510×1290~2000
質量(kg)6.4
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ465×1250~2000
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27
ネスティング○
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300
パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm
アズワン品番0-147-04
1台
¥33,660
税込¥37,026
12日以内出荷
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
本体寸法(mm)420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ネスティング○
1個
¥6,898
税込¥7,588
17日以内出荷
輸液処置準備の効率化に。
高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個
材質ステンレス(SUS304)
サイズ640×430×1505mm
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し)
アズワン品番0-5606-01
有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌々日出荷
酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架
寸法(mm)500×500×1350~2000
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架
材質ステンレス(SUS430)
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)480×480×1450~2300
質量(kg)6
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架
寸法(mm)Φ470×1280~1820
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)4.8
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)
ネスティング可能
取付可能パイプ径(Φmm)23~30
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架
材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5.5
サイズ535×535×1190~1590mm
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番8-8930-01
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)
材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
サイズ本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。