ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。
ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm
種別AM4641mm
材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)【止め具間】450
全長(mm)1150~1700
アズワン品番7-3266-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。