診察・検査器具 :「薬品」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
色グレー
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約770
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
仕様シングル内バネ式
付属品ネームタグ×1個
材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC
全長770mm
質量(g)約70
タイプ(バイノーラル(耳菅))内バネ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120130
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ
全長770mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいベーシックモデル。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)約780
色ブラック
質量(g)約77
対象成人用
アズワン品番7-8434-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)510×510×2180
質量(kg)4.2
電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスターΦ40mmナイロン製
色温度(K)3500・4000・4500
照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。成人から小児まで、これ1本で聴診できます
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン
寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36
タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能)
全長(mm)約720
質量(g)約175
付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット
対象成人用、小児用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361
医薬品医療機器等法一般医療機器
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。