5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ採血台 800×450×750
折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×750 キャスター径(Φmm)50(ストッパー付) 折りたたみ寸法(mm)800×400×1250
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実機能の採血台採血者側に設置されたレバーを操作するだけで容易に天板を昇降できます。リフトロック式キャスターですので移動も容易に行え、採血時もしっかり固定できます。無段階に天板が昇降でき、車椅子にも対応しています。
仕様昇降ピッチ:無段階 材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール粉体塗装 質量(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×640~930 キャスター径(Φmm)50(4輪リフトロック式) アズワン品番8-9982-01
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)採血台 昇降式
無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。
材質天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂 質量(kg)16.8 ピッチ昇降:無段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×520×650~1030 キャスター径(Φmm)35ストッパーなし アズワン品番7-8405-01
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 質量(kg)4.6 支柱径(Φmm)上部/16・下部/25 寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030 ピンク フック2本 アズワン品番7-1225-03
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 寸法(Φ×mm)534×1120~2030
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)