診察・検査器具 :「保護ゴーグル 医療用」の検索結果
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体)
全長(mm)40
質量(g)約7.6
使用電池CR2016×2個(テスト用付属)
紫外線波長(nm)375
アズワン品番65-8101-43
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。