チェストライト X002シリーズAvanto Lifestyle5日以内出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です着用中にズレ落ちる心配がありません。明るさを2段階で切り替えることが可能です。ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。野外、暗所、夜間での作業に。
仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コアズワン品番67-2270-87