各キーの上に白血球の名前と絵が書かれているので分類が容易です。合計カウントが100になるとベルが鳴ります。各白血球が占める割合を計算して表示できます。
仕様分類白血球数:8種(BASO・EOSIN・MYELO・JUVEN・STAB・SEG・LYMPH・MONO)
寸法(mm)245×94×48
電源AC100~240V 50/60Hzまたは単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番7-3866-01
1台
¥58,400
税込¥64,240
8日以内出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7
ノズル内径(Φmm)2.6
使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)360×380×350
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ循環式
径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)
アズワン品番2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥167,000
税込¥183,700
5日以内出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
適合(ゲル容器)~Φ53mm
質量(g)310
電源AC100V 50/60Hz
外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×150
消費電力19VA
安全装置加熱防止サーモスタット
アズワン品番8-4842-01
加温能力39±2℃
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
¥674,000
税込¥741,400
30日以内出荷
クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式
材質ABS樹脂
質量(kg)30g
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
サイズ(mm)Φ15×125
アズワン品番0-4023-11
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
仕様ストラップ付き
質量(g)160
電源単3電池×3本(テスト用付属)
本体寸法(mm)70×50×18
光源高輝度LED×1灯
アーム寸法(mm)8×450
アズワン品番8-9738-01
1個
¥5,290
税込¥5,819
8日以内出荷
仕様回転点灯式
材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮
寸法(mm)Φ14×122
電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属)
アズワン品番8-1301-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。