赤沈検査を容易に行えます。
血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。
ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。
ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。
ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)300
1目盛1mm
穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。
約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。
バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。
強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。
本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。
正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh
アズワン品番67-5755-58
1個
¥2,890
税込¥3,179
10日以内出荷
適合(ゲル容器)~Φ53mm
質量(g)310
電源AC100V 50/60Hz
外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×150
消費電力19VA
安全装置加熱防止サーモスタット
アズワン品番8-4842-01
加温能力39±2℃
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7
ノズル内径(Φmm)2.6
使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)360×380×350
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ循環式
径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)
アズワン品番2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥167,000
税込¥183,700
5日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。