商品豆知識
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1箱(10個)
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
1箱(100個)
¥1,170
税込¥1,287
翌々日出荷
シリンジ同士を接続して薬液のミキシング等をする際に使用するコネクタです。
ルアーロックシリンジでも使用可能です。EOG滅菌済(個包装)。
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番7-4178-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
素早く簡単に確実な赤沈検査!
赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。
目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。
お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。
ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
仕様ストッパー付き
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)300
内径×外径(Φmm)2.55×6
アズワン品番0-9179-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。
付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2
材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス
質量(kg)19
サイズ600×560×1640~1880mm
キャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)
セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台
アズワン品番62-9962-64
1台
¥249,998
税込¥274,998
翌々日出荷
バルーンにマーカーがついているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。
透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。
専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することがありません。
全12種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。
付属品専用20mLシリンジ、記入用シール2枚
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0019
医薬品医療機器等法一般医療機器
注射筒、真空採血管に即応できるディスポーザブル赤沈管です。0点合わせが簡単に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000019
松吉医科器械コード24-6872-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(250本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46
適合パイプ径(Φmm)16以下
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)1510~1960
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)560×480
松吉医科器械コード24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
ルアーチップのシリンジで新鮮尿の採取ができ、針刺し事故防止に有用です。目盛りは45mlまでが1ml刻み、400mlまでは5ml刻みです。スプラッシュガードにより、排液口封鎖の際の患者の尿の付着を防止します。
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00039000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
バルーンによる圧迫をスピーディーに調節することが可能です。
患者様の装着中や搬送時にも圧迫部位の圧力を一定に維持することができます。
透明ウインドウから圧迫部位の止血状態を容易に確認することができます。
付属品専用40mLシリンジ
長さ(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社
タイプ充填キット
品名輸液セット
コネクタ神経麻酔用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155
一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット
医薬品医療機器等法一般医療機器
冠動脈バイパスなどの手術時に、内胸動脈及び末梢血管の血流を一時的に遮断する際に使用します。軽量コンパクト設計・スタイレットでクリップ本体を誘導することで、深部血管のクランプや安定した血管の吻合が行えます。柔らかいシリコーン製バルーンで血管を優しくクランプします。
全長(mm)300
寸法(mm)スタイレット:150
容量(mL)バルーン:0.3、フライング後のバルーン:0.3
付属品シリンジ
材質シリコン100%
一般的名称外科手術用血管クランプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00091000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源AC100V 50/60Hz
安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー
電源コード(m)3
温度精度設定:+0、-1.5℃
機能タイマー(24時間)
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)室温+4~56
温度設定単位0.1℃
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。