体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) 材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール 質量(g)10 測定方式予測方式・実測方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8 電池LR41 1個使用 検温部位脇下
1個
1,439 税込1,583
当日出荷

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき 測定方式予測式+実測式 仕様ずれにくいフラット感温部 付属品収納ケース、お試し用電池内蔵 電源リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g)約18(電池含む) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間予測:20秒、実測:10分 メモリー前回値 ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用 測定方式予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃)32.0~42.0 付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g)14(電池含) 測定時間予測:60秒、実測:10分 メモリー前回値 使用電池CR1025×1 電池交換可能 電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ 付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g)約12.5(電池含む) 電源アルカリマンガン電池L41×2 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用) 外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6 温度精度±0.1℃ 機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000 検温部位脇下 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。 平均15秒のスピード検温。 日時がわかる「10回メモリ」。 「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測+実測 付属品収納ケース 本体質量(g)25 機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ メモリー日付付き10回 使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理 短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) 質量(g)約14(電池含む) 電源リチウム電池CR1220×1 測定方式予測式・実測式 表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間予測:15秒、実測:10分 機能おしらぜブザー付き メモリー前回値 オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温) 通信機能音波通信 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000 特性フラット感温部 測定部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズ
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定精度±0.1℃ 電源アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7 本体質量(g)14 一般的名称電子体温計 アズワン品番8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6 質量(g)約13.0 タイプ電子体温計[病院用] 電源LR41ボタン電池×2個(交換不可) 測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分) アズワン品番64-8891-16 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003 検温部位腋下(1本) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

MT550 電子体温計 MT550 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)電子体温計 MT550
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測・実測式(腋専用) 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5 アズワン品番7-4902-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000 防水性一部防浸(JIS T1140:2005) 検温部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 測定精度(℃)±0.1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 動画あり
ドリテック非接触体温計
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
ホワイト 電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用) 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2 測定方式実測及び補正温度方式 測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃ 使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと) 最小表示単位0.1℃ 保証期間1年 オートパワーオフ約30秒間 電池寿命約4000回 保護電撃保護:BF形装着部 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000 測定部位 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用) ホワイト 測定範囲(℃)32.0~42.9 測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内) 表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示 測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時 表示方式デジタル表示 使用電池リチウム電池 CR2032×1個 使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保証期間1年 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号 検温部位わき 測定値の保存前回値表示 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 最小表示(℃)0.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)電子体温計
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67 測定方式予測・実測式(脇下専用) 寸法(mm)141×24.5×15 測定範囲(℃)32~42 測定精度(℃)±0.1 アズワン品番7-870-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,861 税込2,047
当日出荷

忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温 検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。 うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。 予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。 暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き 朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。 検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。 また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。 くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ 先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。 くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き 持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。 ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。 予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算) 測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。 口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。 予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃ 温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示 測定方式実測値型および予測機構による予測値型 測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分 連続使用時間(時間)約5 質量(kg)約1.2 付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本 一般的名称電子体温計 測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0 アズワン品番0-9665-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

赤ちゃんのわきの下専用体温計です。30秒スピード検温(予測時平均)です。 赤ちゃんのわきにぴったりフィットする形です。ママの手にもフィットして、持ちやすい形状です。 わきの下にあてやすいライトつきです。見やすい大きな液晶表示で、小数点以下2桁まで表示します。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能つきです。 オートパワーオフ機能つきです。電池交換可能です。収納ケースつきです。
検温部位わき 測定方式予測式+実測式 付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(保証書つき) イエロー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:219AGBZX00093000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。 スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00 付属品収納ケース(一体型) 本体質量(g)33(収納ケース、電池含む) 測定方式予測+実測 機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト メモリー前回値 使用電池CR2032×1(約9ヶ月) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16 検温部位口中専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)